VISHAY
860nm SMD 2100mW 1袋 5個入
仕様
●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1950mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7036
アズワン品番
65-7261-97
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524629
VSMA1085250
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください