WURTH ELEKTRONIK
850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3 x 1.5 x 1.21mm 1袋 20個入
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7313
アズワン品番
65-7245-24
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526117
15412085A9000
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください