WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード QFN 450mW 1袋 2個入
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:450mW●放射強度:125mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5919
アズワン品番
65-7262-26
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526135
15427294BA240
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください