SMC
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
入力タイプ: パルス入力(シンク(NPN)タイプインターフェース)対応
用途
電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)
単相/三相AC200~240(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
エンコーダ種類
アブソリュート
制御電圧(V)
単相AC200~240(50/60Hz)
内容量
1個
関連資料:
カタログ(11.17MB)
取扱説明書:
取扱説明書(137.14MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(W)
モータ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68538209
LECSB2-T5
100
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T6)
¥
87,670
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538218
LECSB2-T7
200
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T7)
¥
95,590
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538227
LECSB2-T8
400
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
¥
99,660
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください