SMC
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能
最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能
CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途
電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)
単相/三相AC200~230(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
エンコーダ種類
アブソリュート
制御電圧(V)
単相AC200~230(50/60Hz)
内容量
1個
関連資料:
カタログ(11.17MB)
取扱説明書:
取扱説明書(104.83MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(W)
モータ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68538236
LECSC2-T5
100
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T6)
¥
110,660
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538245
LECSC2-T7
200
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T7)
¥
121,330
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538254
LECSC2-T8
400
ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
¥
125,730
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください