曜日別特売

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ)

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ) - SMC

ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)
STO(Safe Torque Off)の安全機能対応
制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)

ドライバ種類
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
用途電動アクチュエータ用ドライバ電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz内容量1個
関連資料:カタログ(0.01MB)取扱説明書:取扱説明書(163.34MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(W)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68538324LECSN2-T5100ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T5)
83,600
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538340LECSN2-T5-E100ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T5)
117,260
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538349LECSN2-T5-9100ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T5)
114,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538358LECSN2-T5-P100ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T5)
114,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68538446LECSN2-T9750ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T9)
112,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68538367LECSN2-T7200ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T7)
85,310
取扱い終了
返品不可
68538376LECSN2-T7-E200ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T7)
118,970
取扱い終了
返品不可
68538385LECSN2-T7-9200ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T7)
116,050
取扱い終了
返品不可
68538394LECSN2-T7-P200ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T7)
116,050
取扱い終了
返品不可
68538410LECSN2-T8400ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
88,330
取扱い終了
返品不可
68538419LECSN2-T8-E400ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
121,990
取扱い終了
返品不可
68538428LECSN2-T8-9400ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
119,130
取扱い終了
返品不可
68538437LECSN2-T8-P400ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T8)
119,130
取扱い終了
返品不可
68538455LECSN2-T9-E750ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T9)
146,360
取扱い終了
返品不可
68538464LECSN2-T9-9750ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T9)
143,500
取扱い終了
返品不可
68538480LECSN2-T9-P750ACサーボモータ(アクチュエータ部記号T9)
143,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68538446LECSN2-T960227399LECSND2-T9画像準備中ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)SMC1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする