サンコーインダストリー
BC +- Aフランジ 6×40 20本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●フランジ頭●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:360-2116
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
40
表面処理
BC(黒クロメート)
ねじの呼び
M6
アズワン品番
67-1137-67
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
68532846
20-00-020B-0060-0400-10-20P
¥941
取扱い終了
返品不可
¥941
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください