サンコーインダストリー
CAP 日本鋲螺 3×5 500本入
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
仕様
●コード番号:247-0022
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
アズワン品番
67-1410-09
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529206
A0-00-000B-0030-0050-00
¥2,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください