ハネウェル
Gauge Pressure Sensor 相対 1箱 5個入
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC
電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様
●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:177-5938
アズワン品番
65-7288-29
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502929
26PCBFB6G
¥
74,300
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください