曜日別特売

FFCコネクタ変換基板

FFCコネクタ変換基板 - サンハヤトFFCコネクタ変換基板 - サンハヤトFFCコネクタ変換基板 - サンハヤト

FFCコネクタをシングルインラインに変換する基板
FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。
コネクタは実装済みで、すぐにユニバーサル基板やブレッドボードで使用できます。
はんだ面側は、2mm□のPADになっています。

仕様●サイズ:40.64×17.14mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク、Vカット処理2枚続き●コネクタ:FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)●FH12-16S-0.5SH(55)ヒロセ電機製アズワン品番67-0394-67内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502904CK-46
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする