軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ

軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ - 清和産業軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ - 清和産業軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ - 清和産業

テープ材質はポリプロピレンです。
アクリル系粘着剤を使用しています。
汎用性ある軽包装用テープです。

仕様10巻シュリンクパック、入数:1ケース(200巻入)幅(mm)15長さ(m)50厚さ(μm)50アズワン品番67-2538-98内容量1ケース(200巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502466KSSOP-1550101550
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする