SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
ピストン径が 8 → 25 mm の丸型ボディシリンダに取り付けブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャスト●コード番号:225-0069
アズワン品番
65-7311-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500445
BEF-KHZ-RT1-25
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください