ELECTDriveRod 32mm5Pch55AMtrRsEnc100mm

ELECTDriveRod 32mm5Pch55AMtrRsEnc100mm - NORGREN
仕様シリーズ:E/809000、最大荷重:3000N、最高速度無負荷:600mm/s、最大ストローク長:100mm、最大力持ち上げ:3000N、デューティサイクル:100%、コード番号:220-4908アズワン品番65-7951-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502527E/809032/05M/DEA/100
503,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする