サンコーインダストリー
HS HOEI 棒先 3×5 50本入
寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ長さ(mm):5
仕様
●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:372-9123
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
表面処理
生地(または標準)
アズワン品番
67-1658-76
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68511347
A0-00-503H-0030-0050-00-50
¥1,046
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください