曜日別特売

BK SUS フランジボタンCAP 3×5 1000本入

BK SUS フランジボタンCAP 3×5 1000本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:0
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3

仕様●コード番号:242-1761材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)5ねじ径M3アズワン品番67-1890-27内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68506858A0-02-3100-0030-0050-08
24,787
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする