AMPHENOL
Gauge Pressure Sensor ゲージ NPI-19シリーズ
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●シリーズ:NPI-19●コード番号:239-2361
アズワン品番
65-7355-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503900
NPI-19M-015G2
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください