SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 開放型
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様
シール:開放型、使用温度範囲(℃):-40~120、精度等級:ISO 492 普通公差、開放型、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:フランス、コード番号:390-6367
幅(mm)
25
外径(mm)
100
アズワン品番
67-2370-21
内径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505729
6407
¥
6,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方