Texas Instruments
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.4V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.4V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番
67-0409-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526415
SN74AVCAH164245GR
¥
1,040
¥
989
¥
1,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください