Texas Instruments
IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC
IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC
仕様
●タイプ:ボルト~周波数および周波数~ボルト●周波数 - 最大:100kHz●フルスケール:±75ppm/℃●直線性:±0.05%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番
67-0411-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526266
VFC32KU/2K5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください