SAMTEC
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat3
仕様
●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182
規格
CAT3
アズワン品番
65-7571-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524595
SCRES-G-00.25-D
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください