曜日別特売

Large Piezo Alarm - 16 Tone

Large Piezo Alarm - 16 Tone - SPARKFUNLarge Piezo Alarm - 16 Tone - SPARKFUNLarge Piezo Alarm - 16 Tone - SPARKFUN

Description
This Piezo Alarm is a great option for when you need an audible alarm(or are just looking for a way to prank your friends). This alarm has 16 different output options that can be changed with the DIP switches on the unit. Select Continuous, Chime, Intermittent, Warble, or Pulsating and amaze your friends.
Features
Operating Voltage:5-16Vdc
Operating Frequency:3KHz
Warble Frequency:2.8KHz to 3.2KHz
Diameter:35.8mm, Height 35.7mm
103 dB(A)at 16V at 61cm
90 dB(A)at 5V at 61cm

アズワン品番67-0420-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68525356COM-13939
2,580
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする