サンコーインダストリー
HS 平先 30×80 12本入
寸法(mm)d:M30
ねじ長さ(mm):80
ねじ径(mm):M30
ねじ径(mm):M30
ねじ長さ(mm):80
仕様
●コード番号:241-7442
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
アズワン品番
67-1618-19
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529784
A0-00-5010-0300-0800-00
¥62,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください