サンコーインダストリー
ステンHS Wポイント 3×5 2000本入
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:5
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):5
仕様
●コード番号:241-2382
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
アズワン品番
67-1916-22
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68509344
A0-02-504T-0030-0050-00
¥62,749
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください