ステンCAP 興津螺旋製 3×5 120本入

ステンCAP 興津螺旋製 3×5 120本入 - サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):5

仕様●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:372-3956材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)5ねじ径M3表面処理生地(または標準)アズワン品番67-1839-01内容量1パック(120本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68512214A0-02-000V-0030-0050-00-120
1,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする