AMPHENOL
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入
仕様
●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3943
アズワン品番
65-7502-96
プラグタイプ
8P8C
内容量
1セット(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505090
RJE392881410
¥
327,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください