TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4824
規格
CAT3
アズワン品番
65-7710-93
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503358
1-338088-6
¥
89,200
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください