曜日別特売

エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min

エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 900L/min - Festo

FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意

仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0518接続口径G1/8アズワン品番65-7982-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68524209VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P
163,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする