KINGBRIGHT
LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454
アズワン品番
65-7230-07
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525609
KPTD-2012LVSURCK
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください