KINGBRIGHT
LED 青 表面実装 0402 1袋 25個入
仕様
●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4430
アズワン品番
65-7230-02
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525600
KPG-1005VBC-A1-5MAV
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください