KINGBRIGHT
LED 青 表面実装 SMD 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4425
アズワン品番
65-7233-09
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525627
KPG-0603VBC-A1-5MAV
¥
262,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください