LUMILEDS
LED 青 表面実装 1袋 5個入
仕様
●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0869
アズワン品番
65-7238-98
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525164
L1RX-BLU1000000000
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください