WURTH ELEKTRONIK
LED 緑 表面実装 1005 0402 1袋 25個入
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:750 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:525 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7331
アズワン品番
65-7245-10
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526187
150040GS73220
¥2,210
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください