WURTH ELEKTRONIK
LED 緑 表面実装 1005 0402 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
68526187
品番
150040GS73220
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:750 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:525 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7331
アズワン品番
65-7245-10