サンコーインダストリー
SUS316L + 皿小 5×40 200本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:40
仕様
●材質/仕上:ステンレス(SUS316L)●原産国:日本●コード番号:229-7004
アズワン品番
67-0814-87
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530299
00-12-0001-0050X0400-00
¥
8,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください