サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
SUS316L + 皿小 5×40 200本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
68530299
品番
00-12-0001-0050X0400-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,550
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:40
仕様
●材質/仕上:ステンレス(SUS316L)●原産国:日本●コード番号:229-7004
アズワン品番
67-0814-87