MOコート ステンCAP 六角穴付きボルト 3×5 50本入

MOコート ステンCAP 六角穴付きボルト 3×5 50本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ長さ(mm):5

仕様●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:371-7584材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)5表面処理二硫化モリブデンコート頭部形状六角穴付きアズワン品番67-1804-66内容量1パック(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68535050A0-02-0000-0030-0050-88-50
1,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする