SIEMENS
シーメンス 補助接点 2 5TT59
Siemens のミニチュア回路ブレーカ用補助電流スイッチはすでに取り付け済みです。定格電圧範囲は 230 V です。正味重量は 41G です
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:5TT59●コンタクトの定格電圧:230 V ac●コード番号:203-2215
アズワン品番
65-7337-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541544
5TT5910-1
¥
9,880
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください