SIEMENS
ジョイスティック SIRIUS ACT
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425
アズワン品番
65-7791-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541569
3SU1100-7AA10-1NA0
¥
45,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください