EAO
スイッチモジュールコンタクトブロック
3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注
仕様
●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●接点構成:単極双投(SPDT)●コード番号:175-7902
アズワン品番
65-7801-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541246
704.908.3
¥
7,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください