曜日別特売

コンベヤベルトテンショナー 25mm

コンベヤベルトテンショナー 25mm - NSK(日本精工)

コンベアベルトテンショナー
NSK製自己潤滑鋳鉄コンベアベルトテンショナー。

仕様静定格荷重:7880N、動定格荷重:14000N、コード番号:785-4693アズワン品番65-7976-22内径(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68542025BT25
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする