METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
電子てんびん MA
明るいLCDディスプレイでのタッチ操作
直感的操作を可能にするナビゲーション&シンプルメニュー
複数のインターフェースにより、迅速かつエラーのないデータ転送
型式
MA602PE
寸法(mm)
177×253×77
質量(kg)
1.6
電源
ACアダプタ(付属)、単3乾電池8個(別売)
最小表示(g)
0.01
計量皿(mm)
160×160
インターフェース
RS-232、USB
ディスプレイ
LCDタッチスクリーン
最大計量(g)
620
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68645266
602PE
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください