曜日別特売

SparkFun FT231X Breakout

SparkFun FT231X Breakout - SPARKFUNSparkFun FT231X Breakout - SPARKFUNSparkFun FT231X Breakout - SPARKFUN

Description
Introducing the SparkFun FT231X Breakout board, complete with the full UART hardware handshake feature! The pin-out of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned Arduino boards. It can also be used for general serial applications.
This board still brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto-reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector.
The coolest thing about the FT231X Breakout is that we have broken out ALL the pins for your use, making this board all the more hackable! It also uses a common microUSB jack.
One of the features of this board is a jumper on the back, which allows the VCC output to be configured to either 3.3V or 5V. This board ships default to 5V, but you can cut the default trace and add a solder jumper if you need to switch to 3.3V. It should be noted that the max input of the FT231X is only 3.3V, but it can operate down to 1.8V with external pull-ups and is also 5V tolerant.

アズワン品番67-0419-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643814BOB-13263
4,640
4,598
5,058(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする