曜日別特売

SparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82

SparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82 - SPARKFUNSparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82 - SPARKFUNSparkFun Configurable OpAmp Board - TSH82 - SPARKFUN

Description
The SparkFun TSH82 Configurable OpAmp Board was designed to give you the best combination of performance and flexibility that we could achieve by giving you two gain stages, each one independently accessible on the header pins. Each stage is natively configured as an inverting amplifier that can also be strung together to expand the capabilities of the TSH82 from STMicroelectronics. With the use of the jumpers on the back of the board, you can configure each stage for non-inverting operation, differential input, and DC input coupling.
Electrically speaking, both stages on this board are identical. The default configuration is inverting with a gain of -4.7 with a bandwidth of almost 10MHz. Input signals are AC coupled, possess an input impedance of 10K with a low frequency cutoff of 15.9Hz. Outputs are also DC coupled, so don't forget to add a capacitor to the output if you're running a single-ended supply and need to strip out the DC component. The board will also operate with a single-ended DC power supply of 4.5V to 12V, or a bipolar supply from +/-2.25V to +/-6V.
On the back of the board you'll find 10 solder jumpers that can be used to change the board's performance, but nothing there needs to be changed to use it in it's default state.
Get Started With the Configurable OpAmp Board Guide

アズワン品番67-0420-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643796BOB-14874
2,470
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする