AMPHENOL
Socket insert 4pole 4+PE
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8628
定格電流(A)
80
アズワン品番
65-7583-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68644225
C146 10B004 100 13
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください