トーコネ(旧:東洋コネクター)
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。
通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様
●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番
67-0368-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649947
MCX-LR-PCB(50Ω)
¥
1,350
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください