S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様
●先端径(mm):1.21●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):120●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):120●刃長(mm):10●コード番号:322-4719
アズワン品番
67-2250-54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68677134
-
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください