曜日別特売

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) - 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) - 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) - 三菱マテリアル

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。
多刃仕様で高送り加工可能。
AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。
※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。

用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R内容量1台
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※AHX475Sはステンレス鋼加工には対応しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
寸法L8(mm)
切削径(Φmm)
接触面の径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68680336-93.28DC:10096
150,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680354-828DC:8076
132,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680397-73.28DC:10096
127,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680415-628DC:8076
110,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680449-125.511DC:160100
246,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680467-10410DC:125100
196,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680485-105.511DC:160100
225,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680510-8410DC:125100
173,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする