曜日別特売
- 多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 68680397

※製品代表画像

- 多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 68680397
- 多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル 68680397

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃数7
質量(kg)3.2
内容量1台注文コード68680397品番-
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。
多刃仕様で高送り加工可能。
AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。
※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。

用途
汎用高送り切削用
刃数
7
質量(kg)
3.2
寸法L8(mm)
8
切削径(Φmm)
DC:100
接触面の径(mm)
96
仕様
●アクセス穴径[ボルト穴径]DAH(mm):17●カッタ高さLF(mm):63●キー溝幅KWW(mm):12.7●クーラント穴:あり●取付けボルト座厚さLCCB(mm):19.7●取付けボルト座径DCCB(mm):26●取付け穴深さCBDP(mm):32●径方向すくい角GAMF:-10°●最大切込み量(mm):1.6●最大削径DCX(mm):115.6●軸方向すくい角GAMP:-6°
勝手
右勝手
切込み角度(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
NNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
接続径(Φmm)
31.75
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※AHX475Sはステンレス鋼加工には対応しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする