Thermo Scientific Nalgene
イモビライザーアミノ プレート
ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能
前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能
S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない
室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様
●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F8×12●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌
アズワン品番
65-5640-45
内容量
1箱(6包×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68655599
436013
¥
108,540
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください