エスコ
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ
仕様
●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68690617
EA966MJ-207
オープン
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方